그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리미터 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 / 멜라민 |
바디 스타일 | 볼트 온 |
현재 평가 | 800 |
지름 | 7 / 8 " |
요소 | 하나의 |
퓨즈 앰프 | 800 |
높이 | 1.62 " |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 2.7V DC에서 80kAIC, 2.5V AC에서 125kAIC |
길이 | 3.38 " |
속도 | 매우 빠른 연기 |
정격 전압 | 125V AC, 80V DC |
폭 | 0.95 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 4.11 |
선박 길이 (cm) | 8.59 |
선박 폭 (cm) | 2.41 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
A. Bussman 퓨즈는 일반적으로 약 XNUMX년 정도 지속된 후 퓨즈가 끊어지거나 어떤 경우에는 전류 흐름이 중단되는 노화 문제로 인해 상태가 나빠집니다.
A. 퓨즈와 회로 차단기는 서로 다른 메커니즘을 사용하지만 전기 흐름을 차단하는 공통 목적을 공유합니다. 퓨즈는 과도한 열로 인해 녹는 금속 부품의 역할을 합니다. 반대로, 회로 차단기는 전기 과부하를 감지하면 활성화되는 스위치 메커니즘을 사용합니다.
A. 와이어 스트리퍼를 사용하여 와이어 양쪽 끝에서 절연체를 약 XNUMX인치 제거합니다. 와이어 끝을 퓨즈 터미널에 연결하고 다른 와이어 끝을 반대쪽 퓨즈 터미널에 연결합니다. 퓨즈가 작동하면 전구가 켜집니다. 반대로, 퓨즈에 결함이 있으면 전구가 꺼진 상태로 유지됩니다.
모델 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 항목 | 길이 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
앤-100 | 100 | 2.5VAC에서 125kA, 2.7VDC에서 80kA | 퓨즈 | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ₩ 68,488 | |
앤-125 | 125 | 2.5VAC에서 125kA, 2.7VDC에서 80kA | 퓨즈 | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ₩ 67,834 | |
앤-150 | 150 | 2.5VAC에서 125kA, 2.7VDC에서 80kA | 퓨즈 | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ₩ 83,608 | |
앤-175 | 175 | 2.5VAC에서 125kA, 2.7VDC에서 80kA | 퓨즈 | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ₩ 86,222 | |
앤-200 | 200 | 2.5VAC에서 125kA, 2.7VDC에서 80kA | 퓨즈 | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ₩ 83,608 | |
앤-225 | 225 | 2.5VAC에서 125kA, 2.7VDC에서 80kA | 퓨즈 | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ₩ 133,507 | |
앤-250 | 250 | 2.5VAC에서 125kA, 2.7VDC에서 80kA | 퓨즈 | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ₩ 96,861 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.