항목 | 퓨즈 링크 |
AC 전압 등급 | 7.200k VAC |
현재 평가 | 3.15 |
퓨즈 타입 | 중 / 일반 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
Mfr. 시리즈 | AB |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 전압 및 보조 변압기 퓨즈 링크 |
종료 유형 | 카트리지 (비표준) |
타입 | 변압기 퓨즈 링크 |
전압 (AC) | 7.2VAC |
선박 중량 (kg) | 126.9 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.