그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 세라믹 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | D |
컬러 코드 | 구리 |
지름 | 1 / 16 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 지멘스 5SB4 |
퓨즈 앰프 | 63 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 100VAC에서 500kA |
길이 | 2" |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 500 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 2.29 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | SI |
모델 | 컬러 코드 | 지름 | 기능적으로 같음 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16일 27일 | 회색 | 27 / 32 " | 지멘스 5SB2 | 16 | 100VAC에서 500kA | 2" | 500 VAC | ₩ 11,322 | |
25일 27일 | 노란색 | 27 / 32 " | 지멘스 5SB2 | 25 | 100VAC에서 500kA | 2" | 500 VAC | ₩ 17,062 | |
2일 27일 | 핑크 | 27 / 32 " | 지멘스 5SB2 | 2 | 100VAC에서 500kA | 2" | 500 VAC | ₩ 12,337 | |
25일 16일 | 노란색 | 1 / 2 " | 지멘스 5SA2 | 25 | 100VAC에서 500kA | 2" | 500 VAC | ₩ 18,305 | |
16일 16일 | 회색 | 1 / 2 " | 지멘스 5SA2 | 16 | 100VAC에서 500kA | 2" | 500 VAC | ₩ 17,552 | |
20일 27일 | 파란색 | 27 / 32 " | 지멘스 5SB2 | 20 | 100VAC에서 500kA | 2" | 500 VAC | ₩ 14,682 | |
4일 16일 | 갈색 | 1 / 2 " | 지멘스 5SA2 | 4 | 100VAC에서 500kA | 2" | 500 VAC | ₩ 20,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.