항목 | 보링 바 |
ANSI 번호 | D10X SDUCR2 |
바 Dia. | 0.625 " |
최첨단 유형 | -3 학위 |
내접원 | 1 / 4 " |
모양 삽입 | 55도 다이아몬드 |
두께 삽입 | 0.093 " |
리드 각도 | -3 학위 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
최소 구경 | 0.85 " |
장착 스타일 | 나사 잠금 |
전체 길이 | 9" |
갈퀴 | 긍정적인 |
생크 재질 | 강철 |
스타일 | 채터 프리, 쿨런트 스루 |
타입 | 선회 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | ANSI 번호 | 최첨단 유형 | 내접원 | 모양 삽입 | 두께 삽입 | 리드 각도 | 최소 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D08R SCLCR2 | 8" | D08R SCLCR2 | -5 학위 | 1 / 4 " | 80도 다이아몬드 | 0.093 " | -5 학위 | 0.58 " | ₩ 1,298,920 | ||
D08R SDUCR2 | 8" | D08R SDUCR2 | -3 학위 | 1 / 4 " | 55도 다이아몬드 | 0.093 " | -3 학위 | 0.73 " | ₩ 1,298,920 | ||
D10X SCLCR3 | 9" | D10X SCLCR3 | -5 학위 | 3 / 8 " | 80도 다이아몬드 | 0.156 " | -5 학위 | 0.77 " | ₩ 1,408,330 | ||
D12S LSER3 | 10 " | D12S LSER3 | 0 학위 | 3 / 8 " | 삼각형 | - | 0 학위 | 0.935 " | ₩ 1,517,740 | ||
D12S SCLCR3 | 10 " | D12S SCLCR3 | -5 학위 | 3 / 8 " | 80도 다이아몬드 | 0.156 " | -5 학위 | 0.93 " | ₩ 1,517,740 | ||
D12S SDUCR3 | 10 " | D12S SDUCR3 | -3 학위 | 3 / 8 " | 55도 다이아몬드 | 0.156 " | -3 학위 | 1.05 " | ₩ 1,517,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.