그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카트리지 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 블레이드 퓨즈 |
현재 평가 | 25 |
DC 전압 등급 | 250 VDC |
지름 | 13.8mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | HRCI-CA |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 200kA |
길이 | 54.5mm |
Mfr. 시리즈 | CIF21 |
장착 스타일 | 마개 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 높은 파열 용량 퓨즈 링크 |
종료 유형 | 볼트 다운 |
타입 | BS88 영국 표준 퓨즈 |
전압 (AC) | 600 VAC |
전압 (DC) | 250VDC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.