항목 | 배전 블록 |
색상 | 검정 |
색상 / 마무리 | 검정 |
접촉 재료 | 알류미늄 |
현재 평가 | 840 |
높이 | 2.93 " |
길이 | 8.48 " |
Mfr. 시리즈 | SR 16x |
장착 각도 | 수직선 |
장착 스타일 | SMD / SMT |
위치 개수 | 3 위치 |
포장 | 대부분 |
피치 | 2.69in |
제품 유형 | 배리어 터미널 블록 |
종료 유형 | 나사 |
타입 | 와이어-보드 |
전압 | 600V |
정격 전압 | 600V |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.