항목 | 유통 블록 |
A | 175 |
깊이 | 2.12 " |
길이 | 2.8 " |
맥스. 암페어 | 175 |
극 수 | 3 |
기본 와이어 범위 | 14 ~ 2/0 CU, 8 ~ 2/0 AL |
XNUMX 차 연결 / 극 | 6 |
XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 4 ~ 14 CU, 4 ~ 8 AL |
타입 | 중급 16000 시리즈 |
정격 전압 | 600 |
폭 | 5.37 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8537109050 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 정격 전압 | A | 깊이 | 폭 | 길이 | 맥스. 암페어 | XNUMX 차 연결 / 극 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16204-3 | 600 | 175 | 1.75 " | 2.7 " | 2.88 " | 175 | 1 | 8 ~ 2/0 Cu / Al | ₩ 76,702 | ||
16321-3 | 600 | 175 | 3.32 " | 5.2 " | 4" | 175 | 6 | 4 ~ 14 CU, 4 ~ 8 AL | ₩ 256,410 | ||
16370-3 | 600 | 310 | 3.32 " | 5.2 " | 4" | 310 | 12 | 14-4 CU, 12-4 AL | ₩ 444,132 | ||
16000-3 | 600 | 175 | 2.12 " | 5.38 " | 2.8 " | 175 | 1 | 8 ~ 2/0 Cu / Al | ₩ 119,210 | ||
16325-3 | 600 | 350 | 3.32 " | 5.2 " | 4" | 350 | 6 | 4 ~ 14 CU, 4 ~ 8 AL | ₩ 341,862 | ||
16303-3 | 600 | 310 | 3.32 " | 5.2 " | 4" | 310 | 1 | 6 ~ 350 MCM AL-CU | ₩ 262,552 | ||
16500-3 | 600VAC/DC | 620 | 2.93 " | 8.5 " | 5.5 " | 620 | 2 | 4 ~ 350 MCM CU-AL | ₩ 452,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.