BURRELL SCIENTIFIC 075-765-16-36 셰이커 손목 동작 고정 220V 1.8A 72lb
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셰이커 |
A | 1.8 |
컴플라이언스 | UL / CSA / CE |
깊이 | 18 " |
높이 | 20 " |
Hz | 50 |
자재 | 스틸, 알루미늄 |
무브먼트 유형 | 손목 동작 |
작동 모드 | Fixed |
범위 | 주변 온도 4도 ~ 30도 C |
분해능 | 385 RPM |
속도 | 0 ~ 385 rpm |
전압 | 220 |
와트 | 396 |
무게 용량 | 10의 파운드 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 33.3 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 속도 | A | 깊이 | 전압 | 무게 용량 | 폭 | 높이 | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075-775-04 | 0 ~ 385 rpm | 3.6 | 18 " | 115 | 10의 파운드 | 19 " | 20 " | 60 | ₩ 5,881,767 | ||
075-775-04 | 0 ~ 385 rpm | 1.8 | 18 " | 220 | 10의 파운드 | 19 " | 20 " | 50 | ₩ 5,963,982 | ||
075-775-08 | 0 ~ 385 rpm | 3.6 | 18 " | 115 | 10의 파운드 | 19 " | 20 " | 60 | ₩ 6,143,427 | ||
075-775-08 | 0 ~ 385 rpm | 1.8 | 18 " | 220 | 10의 파운드 | 19 " | 20 " | 50 | ₩ 6,385,680 | ||
075-775-12 | 0 ~ 385 rpm | 3.6 | 18 " | 115 | 10의 파운드 | 19 " | 20 " | 60 | ₩ 6,808,935 | ||
075-775-12 | 0 ~ 385 rpm | 1.8 | 18 " | 220 | 10의 파운드 | 19 " | 20 " | 50 | ₩ 5,341,735 | ||
075-775-16 | 0 ~ 385 rpm | 3.6 | 18 " | 115 | 10의 파운드 | 19 " | 20 " | 60 | ₩ 7,122,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.