번디 Ys1c | 구리 버트 스플라이스, 1 Awg | Raptor Supplies 대한민국

BURNDY YS1C 구리 맞대기 접합, 1 AWG

항목: CF4DYH 모델: YS1C
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목맞대기 스플 라이스 커넥터
컬러 코드초록색
전체 길이3.07 "
스트립 길이1-7 / 16 "
UPC7818105069055
정격 전압0.32 "
와이어 크기1 AWG

제품 변형

프로덕트모델컬러 코드맥스. 전압전체 길이와이어 크기가격
BURNDY YS6C 버트 스플라이스, 6AWG | CF4DXH YS6C파란색-2.380 "6 AWG-
RFQ
BURNDY YS46 버트 스플라이스, 1500 Kcmil | CF4DXJ YS46초록색-0.12 "6.87 "-
RFQ
BURNDY YS44 구리 버트 스플라이스, 1000 Kcmil | CF4DXL YS44-18.59 "6.82 "-
RFQ
BURNDY YS3C 구리 버트 스플라이스, 3AWG | CF4DXM YS3C--3 AWG-
RFQ
BURNDY YS39 버트 스플라이스, 750 Kcmil | CF4DXQ YS39검정-6.38 "7.29 "-
RFQ
BURNDY YS34 버트 스플라이스, 500 Kcmil | CF4DXU YS34갈색-4.91 "500kcmil-
RFQ
BURNDY YS32 버트 스플라이스, 400 Kcmil | CF4DXX YS32파란색-4.62 "7.07 "-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY YS1C 구리 맞대기 접합, 1 AWG