항목 | 단말기 |
볼트 구멍 크기 | 엄지 고리가 있는 터널형 탄성 손목 |
볼트 크기 | 10.62 " |
컬러 코드 | 검정 |
구멍 크기 | 0.38 " |
전체 길이 | 4.97 " |
스트립 길이 | 1-9 / 16 " |
스터드 크기 | 1 / 2 " |
폭 | 1.62 인치 2.73 |
모델 | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 컬러 코드 | 구멍 크기 | 전체 길이 | 스터드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGA6CTC14 | 니트 칼라 | 55-58 " | 파란색 | 0.5 " | 3.5 " | 1 / 4 " | - | - | RFQ
|
YGA2C2TC38 | 터널형 엘라스틱 페이스 | 10.23 " | 갈색 | 0.69 " | 3.48 " | 3 / 8 " | - | - | RFQ
|
YGA2C2N | 엄지 고리가 있는 터널형 탄성 손목 | 10.62 " | 갈색 | 0.38 " | 4.71 " | 1 / 2 " | 1.59 " | - | RFQ
|
YGA292N | 엄지 고리가 있는 터널형 탄성 손목 | 10.62 " | 노란색 | 0.38 " | 0.52 | 1 / 2 " | 1.62 인치 2.73 | - | RFQ
|
YGA282N | - | - | 보라색 | 0.38 " | 0.51 " | 1 / 2 " | 1.62 인치 2.73 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.