그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 두 구멍 좁은 혀 긴 배럴 CU 플렉스 러그 |
본체 재질 | 구리 |
케이블 크기 | 374kcmil |
케이블 크기 코드 | 350kcmil |
컬러 코드 | 파란색 |
커넥터 타입 | 스트레이트 배럴 |
다이 코드 | 19 |
끝까지 구멍 중심 | 0.41 " |
홀-홀 중심 (인치) | 1 |
길이 | 4.86 " |
자재 | 구리 |
산 | 볼트 |
들여다 보는 구멍 | 가능 |
판재 | 전기 주석 |
스터드 크기 | 3 / 8 " |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
타입 | 상업용, 600V ~ 35KV |
폭 | 0.96 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스터드 크기 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 폭 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAZ382NNTFX | 1.75 " | 500kcmil | 500kcmil | 1.63 " | 핑크 | L99 | 0.62 " | 두 구멍 좁은 혀 긴 배럴 CU 러그 | ₩ 209,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.