플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BURNDY YA26LNT516 1 홀 좁은 텅 표준 배럴 Cu 러그 | AB6XGR 22P089

BURNDY YA26LNT516 1 홀 좁은 텅 표준 배럴 Cu 러그

재고 있음 있음
항목: AB6XGR 모델: YA26LNT516교차 참조: 22P089

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 31,920 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목홀 XNUMX개 좁은 텅 표준 배럴 CU 러그
배럴 길이짧은
본체 재질구리
케이블 크기2/0AWG
케이블 크기 코드2/0AWG
컬러 코드검정
커넥터 타입스트레이트 배럴
다이 코드13
끝까지 구멍 중심0.33 "
길이2.62 "
자재구리
볼트
들여다 보는 구멍아니
판재전기 주석
스터드 크기5 / 16 "
스타일폭이 좁은
타입상업용, 600V ~ 35KV
0.62 "

배송 정보:

선박 높이 (cm)0.76
선박 길이 (cm)6.6
선박 폭 (cm)1.52
HS 코드8535908020
원산지US

제품 변형

프로덕트모델스터드 크기케이블 크기케이블 크기 코드스타일컬러 코드다이 코드끝까지 구멍 중심가격
BURNDY YA6CLNT6 1홀 좁은 텅 표준 배럴 Cu 러그 | AB6XGM 22P084 YA6CLNT6# 6 "6 AWG6 AWGㅁㄴㅇㄹ0.3 "파란색70.19 "₩ 25,340
BURNDY YA8CLNT6 1홀 좁은 텅 표준 배럴 Cu 러그 | AB6XGQ 22P088 YA8CLNT6# 6 "8 AWG8 AWG폭이 좁은0.29 "빨간색490.19 "₩ 24,132
BURNDY YA1CLNT14 1 홀 좁은 텅 표준 배럴 Cu 러그 | AB6XGX 22P095 YA1CLNT141 / 4 "1 AWG1 AWG폭이 좁은0.5 "초록색110.25 "₩ 31,640
BURNDY YA2CLNT14 1홀 좁은 텅 표준 배럴 Cu 러그 | AB6XGY 22P096 YA2CLNT141 / 4 "2 AWG2 AWG폭이 좁은0.5 "갈색100.25 "₩ 25,567
BURNDY YA28LNT38 1홀 좁은 텅 표준 배럴 Cu 러그 | AB6XGZ 22P097 YA28LNT383 / 8 "4/0AWG4/0AWG폭이 좁은0.76 "보라색150.41 "₩ 45,570
BURNDY YA31LNT38 1 홀 좁은 텅 표준 배럴 Cu 러그 | AB6XHA 22P098 YA31LNT383 / 8 "350kcmil350kcmil폭이 좁은0.96 "빨간색180.41 "₩ 68,267

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY YA26LNT516 1 홀 좁은 텅 표준 배럴 Cu 러그
₩ 31,920 /단위