BURNDY 좁은 텅 배럴 압축 러그, 구멍 1개
스타일 | 모델 | 스터드 크기 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 스타일 | 폭 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA6CLNT6 | # 6 " | 6 AWG | 6 AWG | ㅁㄴㅇㄹ | 0.3 " | 파란색 | 7 | 0.19 " | ₩ 25,340 | |
B | YA8CLNT6 | # 6 " | 8 AWG | 8 AWG | 폭이 좁은 | 0.29 " | 빨간색 | 49 | 0.19 " | ₩ 23,134 | |
C | YA2CLNT14 | 1 / 4 " | 2 AWG | 2 AWG | 폭이 좁은 | 0.5 " | 갈색 | 10 | 0.25 " | ₩ 25,567 | |
D | YA1CLNT14 | 1 / 4 " | 1 AWG | 1 AWG | 폭이 좁은 | 0.5 " | 초록색 | 11 | 0.25 " | ₩ 31,552 | |
E | YA28LNT38 | 3 / 8 " | 4/0AWG | 4/0AWG | 폭이 좁은 | 0.76 " | 보라색 | 15 | 0.41 " | ₩ 45,569 | |
F | YA31LNT38 | 3 / 8 " | 350kcmil | 350kcmil | 폭이 좁은 | 0.96 " | 빨간색 | 18 | 0.41 " | ₩ 68,267 | |
G | YA26LNT516 | 5 / 16 " | 2/0AWG | 2/0AWG | 폭이 좁은 | 0.62 " | 검정 | 13 | 0.33 " | ₩ 31,920 |
좁은 텅 배럴 압축 러그, 구멍 1개
좁은 텅 디자인의 Burndy 압축 러그를 사용하면 터미널이 좁은 공간에 맞고 전류 서지, 극한의 온도, 부식 및 진동을 견딜 수 있습니다. 이 장치는 CSA 인증 및 UL 인증을 받았으며 과열과 부식을 방지하기 위해 전기 주석 도금을 사용한 고전도성 구리 구조를 특징으로 합니다. 쉽게 식별하고 안정적인 연결을 용이하게 하기 위해 색상으로 구분된 엔드 캡이 함께 제공됩니다. 이 장치는 0.29인치에서 0.96인치 범위의 너비로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패널 실장 회로 차단기
- 밸브 잠금 장치
- 보호 장비 케이스
- 밀링 커터
- 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기
- 청력 보호
- 자동차 인테리어
- 윈치
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 용접 청소
- LITTLE GIANT 경첩이 달린 박스 트럭
- SQUARE D 호이스트 접촉기 반전
- UNITED SCIENTIFIC 스토퍼, 블랙
- WESTWARD 도구 가방 세트
- CLAMPCO 94143 시리즈 스프링로드 클램프
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 3/4-10 unc
- SPEARS VALVES PVC 게이트 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- HUMBOLDT 궤도 탈기 장치
- KESON NR 시리즈 스틸 롱 테이프
- BROWNING 3V 시리즈 마감 보어 358 그립벨트 시브