플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BURNDY YA26L6BOX 표준 배럴 Cu 단자 1 홀 2/0 Awg | AB6RHU 22C307

BURNDY YA26L6BOX Stndrd 배럴 Cu 터미널 1 홀 2/0 Awg

재고 있음 있음
항목: AB6RHU 모델: YA26L6BOX교차 참조: 22C307

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 20,667 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목하나의 구멍 표준 배럴 CU 러그
배럴 길이짧은
본체 재질구리
케이블 크기2/0AWG
케이블 크기 코드2/0AWG
컬러 코드검정
커넥터 타입스트레이트 배럴
다이 코드13
끝까지 구멍 중심0.53 "
길이2.44 "
자재구리
들여다 보는 구멍가능
판재전기 주석
스터드 크기1 / 2 "
스타일ㅁㄴㅇㄹ
타입상업용, 600V ~ 35KV
0.83 "

배송 정보:

선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)6.35
선박 폭 (cm)1.52
HS 코드8535908020
원산지US

제품 변형

프로덕트모델들여다 보는 구멍케이블 크기케이블 크기 코드스터드 크기컬러 코드다이 코드끝까지 구멍 중심가격
BURNDY YA6CLBOX 표준 배럴 Cu 단자 1 홀 6 Awg | AB6RGZ 22C288 YA6CLBOX가능6 AWG6 AWG1 / 4 "0.46 "파란색7; 3740.31 "₩ 8,242
BURNDY YA8CL1BOX 표준 배럴 Cu 단자 1 홀 8 Awg | AB6RHA 22C289 YA8CL1박스가능8 AWG8 AWG1 / 4 "0.44 "빨간색490.25 "₩ 7,997
BURNDY YA2CL4BOX 표준 배럴 Cu 단자 1 홀 2 Awg | AB6RHB 22C290 YA2CL4박스가능2 AWG2 AWG3 / 8 "0.61 "갈색100.41 "₩ 22,015
BURNDY YA6CL4BOX 표준 배럴 Cu 단자 1 홀 6 Awg | AB6RHC 22C291 YA6CL4박스가능6 AWG6 AWG3 / 8 "0.63 "파란색7; 3740.41 "₩ 9,572
BURNDY YA4CLBOX 표준 배럴 Cu 단자 1홀 4Awg | AB6RHD 22C292 YA4CLBOX가능4 AWG4 AWG1 / 4 "0.51 "회색8; 3460.31 "₩ 11,182
BURNDY YA4CL4BOX 표준 배럴 Cu 단자 1 홀 4 Awg | AB6RHE 22C293 YA4CL4박스가능4 AWG4 AWG3 / 8 "0.58 "회색8; 3460.41 "₩ 11,235
BURNDY YA2CL2BOX 표준 배럴 Cu 단자 1 홀 2 Awg | AB6RHF 22C294 YA2CL2박스가능2 AWG2 AWG1 / 4 "0.61 "갈색100.31 "₩ 22,890

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY YA26L6BOX Stndrd 배럴 Cu 터미널 1 홀 2/0 Awg
₩ 20,667 /단위