항목 | 파이프 접지 클램프 |
본체 재질 | 구리 합금 |
지휘자 크기 | 4 / 0AWG ~ 4AWG |
길이 | 6.5 " |
맥스. 지휘자 크기 | 4/0AWG |
최소 지휘자 크기 | 4 AWG |
로드 Dia. | 2-1 / 2 "~ 3-1 / 2"로드 |
타입 | Commercial |
폭 | 6.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8535908060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.