항목 | 멀티탭 커넥터 |
본체 재질 | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 |
커넥터 타입 | 양면 엔트리, Z |
헤드 스타일 | 마녀 |
절연 재료 | 플라 스티 졸 |
길이 | 1.56 " |
맥스. 지휘자 크기 | 2/0AWG |
최소 지휘자 크기 | 14 AWG |
나사 재질 | 알류미늄 |
스터드 크기 | 11 / 16 " |
타입 | 2포트, 양면 입구, Z |
폭 | 1.52 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8535908040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 나사 재질 | 커넥터 타입 | 절연 타입 | 스터드 크기 | 타입 | 폭 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비트4 | 주석 도금 강철 | 단면 입력, L | - | 1 / 8 " | 2 포트, 단면 엔트리, L | 1.16 " | 1.25 " | 4 AWG | ₩ 42,070 | ||
비트600 | 알류미늄 | 단면 입력, L | - | 1 / 8 " | 2 포트, 단면 엔트리, L | 2.72 " | 2.75 " | 600kcmil | ₩ 174,825 | ||
비트350 | 알류미늄 | 단면 입력, L | - | 1 / 8 " | 2 포트, 단면 엔트리, L | 2.32 " | 2.5 " | 350kcmil | ₩ 120,190 | ||
비토750 | - | - | - | - | - | 4.5 " | - | - | - | RFQ
| |
비토4 | - | - | - | - | - | 2.46 " | - | - | - | RFQ
| |
비트750 | - | - | - | - | - | 36.5 " | - | - | - | RFQ
| |
비토350 | - | - | - | - | - | 4.15 " | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.