그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 멀티탭 커넥터 |
본체 재질 | 플라 스티 졸 커버 알루미늄 바디 |
커넥터 타입 | 단면 입력, L |
헤드 스타일 | 마녀 |
절연 재료 | PVC |
길이 | 2.97 " |
맥스. 지휘자 크기 | 250kcmil |
최소 지휘자 크기 | 10 AWG |
나사 재질 | 주석 도금 강철 |
스터드 크기 | 5 / 16 " |
타입 | 3 포트, 단면 엔트리, L |
UPC | 781810223994 |
폭 | 2.13 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8535908040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 포트 수 | 커넥터 타입 | 높이 | 작동 전압 | 전체 길이 | 나사 재질 | 스터드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT2 / 0 | - | 단면 입력, L | - | - | - | 주석 도금 강철 | 1 / 8 " | 2 포트, 단면 엔트리, L | ₩ 50,925 | ||
비트250 | - | 단면 입력, L | - | - | - | 주석 도금 강철 | 1 / 4 " | 2 포트, 단면 엔트리, L | ₩ 101,570 | ||
BIBS43 | - | 단면 입력, L | - | - | - | 주석 도금 강철 | 1 / 8 " | 3 포트, 단면 엔트리, L | ₩ 57,872 | ||
BIBD2503 | - | 양면 엔트리, T | - | - | - | 주석 도금 강철 | 3 / 8 " | 3 포트, 양면 엔트리, T | ₩ 104,597 | ||
BIBS2 / 03 | - | 단면 입력, L | - | - | - | 주석 도금 강철 | 5 / 16 " | 3 포트, 단면 엔트리, L | ₩ 90,947 | ||
BIBD2 / 03 | - | 양면 엔트리, T | - | - | - | 주석 도금 강철 | 3 / 16 " | 3 포트, 양면 엔트리, T | ₩ 93,625 | ||
BIBD2 / 02 | - | 양면 엔트리, T | - | - | - | 주석 도금 강철 | 3 / 16 " | 2 포트, 양면 엔트리, T | ₩ 84,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.