BUNTING BEARINGS M4030BU 건식 윤활제 베어링, 미터법, 크기 40 x 44 x 30 mm
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메트릭 슬리브 베어링 |
최대 온도 | 536도 F |
최소 온도 평가 | -328도 F |
공칭 내부 직경. | 40 mm |
공칭 외부 직경. | 44 mm |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.