BUNTING BEARINGS ES0040 솔리드 파우더 메탈 바, 크기 5 x 6-1 / 2 인치
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
항목 | 솔리드 바 |
합금 유형 | 자기 윤활 베어링 |
길이 | 6.5 " |
자재 | 분말 청동 |
맥스. PV | 50,000 |
최대 온도 | 220도 F |
최소 온도 평가 | 10도 F |
공칭 내부 직경. | 고체 |
공칭 외부 직경. | 5" |
외부 Dia. | 5" |
온도. 범위 | -10도 ~ 220도 F |
두께 | 5" |
UPC | 717905078958 |
선박 중량 (kg) | 14.6 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.