그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔리드 바 |
합금 유형 | 자기 윤활 베어링 |
길이 | 3" |
자재 | 분말 청동 |
맥스. PV | 50,000 |
최대 온도 | 220도 F |
최소 온도 평가 | 10도 F |
공칭 내부 직경. | 고체 |
공칭 외부 직경. | 3 / 8 " |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -10도 ~ 220도 F |
두께 | 3 / 8 " |
UPC | 723508912902 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.95 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 0.95 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.