BULLDOG 1514011142 트레일러 잭, 2000 Lbs.
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트레일러 잭 |
조정 범위 | 10 |
건설 | 강철 |
마감재 | 아연 |
처리 | 최고 바람 |
머리 | 최고 바람 |
리프트 범위 | 11 ~ 21 인치 |
리프팅 용량 | 2000의 파운드 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
장착 브래킷 | 스냅링 |
전체 높이 | 15 " |
수축 된 길이 | 11 " |
정적 부하 용량 | 3000 파운드 |
타입 | 산업/농업 |
선박 중량 (kg) | 5.56 |
선박 높이 (cm) | 62.23 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 수축 된 길이 | 조정 범위 | 마감재 | 정적 부하 용량 | 타입 | 처리 | 리프트 범위 | 리프팅 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1584521142 | 14.5 " | 15 " | 그린 | 2000의 파운드 | 표준 라운드 탑 윈드 용접식 | 탑윈드 | 15 " | 2000의 파운드 | ₩ 165,322 | ||
15110142 | 11 " | - | - | - | - | - | - | 2000의 파운드 | ₩ 171,430 | ||
19070442 | 25.5 " | 28.5 | 아연 도금 (내부 튜브, 드롭 다리) | 8000의 파운드 | Topwind 트레일러 잭 | 탑윈드 | 15 " | 5000의 파운드 | ₩ 257,337 | ||
50023142 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 14,262 | ||
JA214S1141 | 8.6 " | 13 | 아연 도금 | 3000 파운드 | 산업/농업 | 사이드 윈드 핸들 | 8-13/32 to 23-13/32" | 2000의 파운드 | ₩ 133,962 | ||
JA514T1142 | 10.3 " | 15 " | 아연 도금 | 5000 파운드 | 산업/농업 | 최고 바람 | 10-51/64 to 25-51/64" | 5000의 파운드 | ₩ 135,934 | ||
1781511142 | 14.5 " | 15 " | 아연 | 5000 파운드 | 산업/농업 | 최고 바람 | 15-15/32 to 30-51/64" | 5000의 파운드 | ₩ 180,979 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.