항목 | 매입 형 팬 |
A | 1.2 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 70 |
방출 | 수평 |
덕트 직경 | 4" |
그릴 길이 | 7-3 / 8 " |
그릴 재질 | 매트 화이트 폴리머 |
그릴 폭 | 7-3 / 8 " |
히터 | 아니 |
하우징 높이 | 6.75 " |
하우징 길이 | 8.25 " |
주택 자재 | 26가. 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 12.75 " |
Hz | 60 |
장착 위치 | 천장 |
공칭 RPM | 1000 |
상 | 1 |
필요 | 75W 램프 R30 (75PAR30L / H / 10-120V) |
Sones @ 0.100-In. SP @ 5피트 | 1.5 |
전압 | 120V |
와트 | 125 |
선박 중량 (kg) | 4.21 |
선박 높이 (cm) | 24.38 |
선박 길이 (cm) | 37.59 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 8414513000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 와트 | A | 방출 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 주택 자재 | 하우징 폭 | 필요 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744LED | 34.4 | 0.55 | 수평 또는 수직 | 6.875 " | 12.75 " | 아연 도금 강판 | 8.25 " | 덕트 | ₩ 560,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.