BRISKHEAT TOTE481-ADJ Ibc 히터 1440w 12a Ac 120v 0.15with Square In
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | IBC 탱크 히터 |
암페어 AC | 12 |
제어 범위 | 화씨 50도 ~ 160도 |
높이 | 1.5 " |
길이 | 192 " |
에서 제공 | 전기 |
타입 | 전기 |
전압 | 120 |
와트 밀도 | 0.15W / sq. 에. |
와트 | 1440 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 22.95 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
모델 | 전압 | 암페어 AC | 제어 범위 | 와트 밀도 | 와트 | 폭 | 드럼 용량 | 드럼 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDHCS11 | 120 | 5.8 | 화씨 50도 ~ 450도 | 4.9W / sq. 에. | 700 | 4" | 15 갤런 | 14 " | ₩ 365,505 | |
GDPCS25 | 240 | 2.5 | 화씨 50도 ~ 160도 | 1.23W / sq. 에. | 300 | 4" | 55 갤런 | 22-1 / 3 " | ₩ 453,005 | |
TOTE362-ADJ | 240 | 12 | 화씨 50도 ~ 160도 | 0.2W / sq. 에. | 2880 | 36 " | - | - | ₩ 3,672,217 | |
GDHCS15 | 120 | 10.0 | 화씨 50도 ~ 450도 | 4.90W / sq. 에. | 1200 | 4" | 55 갤런 | 22-1 / 3 " | ₩ 472,657 | |
GDHCS13 | 120 | 8.3 | 화씨 50도 ~ 450도 | 4.90W / sq. 에. | 1000 | 4" | 30 갤런 | 18-3 / 5 " | ₩ 416,885 | |
GDHCS20 | 240 | 4.9 | 화씨 50도 ~ 450도 | 4.90W / sq. 에. | 550 | 4" | 5 갤런 | 11.125 " | ₩ 335,335 | |
TOTE361-ADJ | 120 | 12.0 | 화씨 50도 ~ 160도 | 0.20W / sq. 에. | 1440 | - | - | - | ₩ 3,672,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.