그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 조절기 |
경보 | NA |
A | 10 |
제어 모드 | ON / OFF |
깊이 | 1 3 / 4 " |
히스테리시스 | 1-20도 |
입력 전압 | 120 |
길이 | 5 297 / 500 " |
산출 | 120 VAC |
전력 소비 | 120 VAC |
센서 유형 | J |
정확도 설정 | 정확도 : +/- 0.6 % of Span, +/- 1 Digit |
스위치 기능 | 켜기 / 끄기 |
온도. 범위 | 32-999도 F (0-600도 C) |
타입 | 벤치 탑 |
폭 | 4 43 / 125 " |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 9032100090 |
원산지 | US |
모델 | 센서 유형 | 스위치 기능 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SDC120JC-A | J | 온 / 오프 | 32-999도 F (0-600도 C) | ₩ 537,897 | |
SDC120KF-A | K | 온 / 오프 | 32-999도 F (0-600도 C) | ₩ 537,897 | |
SDC120KC-A | K | 켜기 / 끄기 | (섭씨 0-600도) | ₩ 537,897 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.