그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 히터 |
정확성 | +/- 15도 F |
A | 0.9 |
제어 장치 | 가능 |
길이 | 24 " |
최대 온도 | 60도 F |
온도. 범위 | 16도에서 232도까지 |
전압 | 120 |
와트 | 104 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GBSTS101004-060 | 1.7 | 36 " | ₩ 675,710 | ||
GBSTS101006-060 | 2.6 | 6" | ₩ 710,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.