그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 실리콘 가열 테이프 |
A | 2.61 |
제어 장치 | 포함되지 않음 |
길이 | 12ft. |
최대 온도 | 450도 F |
온도. 범위 | 컨트롤러에 따라 다름 |
전압 | 120 |
와트 | 313 |
폭 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 15.88 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
모델 | A | 항목 | 길이 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BS0051100L | 2.18 | 실리콘 가열 테이프 | 10ft. | 컨트롤러에 따라 다름 | 0.5 " | ₩ 299,285 | |
BS0101020L | 0.87 | 실리콘 가열 테이프 | 2" | 컨트롤러에 따라 다름 | 1" | ₩ 222,460 | |
BS0101040L | 1.74 | 실리콘 가열 테이프 | 4ft. | 컨트롤러에 따라 다름 | 1" | ₩ 297,395 | |
BS0101100L | 4.3500000000000005 | 실리콘 가열 테이프 | 10ft. | 컨트롤러에 따라 다름 | 1" | ₩ 469,700 | |
BS0101120L | 5.23 | 실리콘 가열 테이프 | 12ft. | 컨트롤러에 따라 다름 | 1" | ₩ 520,187 | |
BS0101140L | 6.09 | 실리콘 가열 테이프 | 14ft. | 컨트롤러에 따라 다름 | 1" | ₩ 614,232 | |
BS0101160L | 6.97 | 실리콘 가열 테이프 | 16ft. | 컨트롤러에 따라 다름 | 1" | ₩ 645,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.