그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라벨 테이프 카트리지 |
색상 | 블랙 / 화이트 |
높이 | 8ft. |
수축률 | 3:1 |
온도. 범위 | -67도 ~ 275도 F |
폭 | 0.335 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 9.27 |
HS 코드 | 9612109090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
XPS-125- 연속 | 블랙 / 화이트 | 0.235 " | ₩ 158,446 | ||
XPS-125-CONT-YL-BK | 블랙 / 옐로우 | 0.235 " | ₩ 172,462 | ||
XPS-187-CONT-YL-BK | 블랙 / 옐로우 | 0.335 " | ₩ 171,436 | ||
XPS-250- 연속 | 블랙 / 화이트 | 0.439 " | ₩ 187,472 | ||
XPS-250-CONT-YL-BK | 블랙 / 옐로우 | 0.439 " | ₩ 185,851 | ||
XPS-375- 연속 | 블랙 / 화이트 | 0.645 " | ₩ 182,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.