항목 | 도크 플레이트 |
각도 | 20도 |
베이스 플레이트 두께 | 0.125 " |
베벨 각도 | 20도 |
생산 능력 | 700의 파운드. |
색상 | 은 |
갑판 | 다이아몬드 트레드 플레이트 |
데크 유형 | 다이아몬드 트레드 플레이트 |
벤드에서 가장자리까지의 거리 | 3" |
처리 | 아니 |
높이 | 4.69 " |
높이 차이 | 4.69 " |
길이 | 18 " |
부하 용량 | 700의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
최대. 규모 연석 | 5" |
최대. 단일 축 용량 | 400의 파운드. |
최소 규모 연석 | 3" |
전체 높이 | 4.6875 " |
전체 길이 | 18 " |
전체 폭 | 36 " |
판 두께 | 1 / 8 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-amd-3618.pdf |
서비스 높이 범위 | 6" |
표면 타입 | 레이즈 드 다이아몬드 트레드 플레이트 |
두께 | 1 / 8 " |
UPC | 691215002462 |
사용 가능한 길이 | 18 " |
사용 가능한 너비 | 33 1 / 2 " |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 5.51 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 100.08 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.