그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 및 케이블 식별 레이블 |
색상 | 화이트 레드 |
높이 | 3 / 4 " |
자재 | 비닐 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 자재 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XC-750-499 | 블랙 / 화이트 | 3 / 4 " | 나일론 | -40도 ~ 193도 F | ₩ 214,093 | ||
XC-500-499 | 블랙 / 화이트 | 1 / 2 " | 나일론 | -40도 ~ 193도 F | ₩ 206,556 | ||
XC-1000-499 | 블랙 / 화이트 | 1" | 나일론 | -40도 ~ 193도 F | ₩ 215,625 | ||
XC-750-595-GN-WT | 화이트 / 그린 | 3 / 4 " | 비닐 | -40도 ~ 180도 F | ₩ 196,078 | ||
XC-750-595-BL-WT | 화이트 / 블루 | 3 / 4 " | 비닐 | -40도 ~ 180도 F | ₩ 196,078 | ||
XC-750-595-WT-BK | 블랙 / 화이트 | 3 / 4 " | 비닐 | -40도 ~ 180도 F | ₩ 196,078 | ||
XC-750-595-CL-BK | 블랙 / 클리어 | 25ft. | 비닐 | -40도 ~ 180도 F | ₩ 170,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.