항목 | 게이트 밸브 잠금 |
색상 | 빨간색 |
핸들 크기에 적합 | 2-1 / 2 "~ 5" |
파이프 크기에 적합 | 2-1 / 2 "~ 5" |
자재 | 플라스틱 |
맥스. 자물쇠의 수 | 2 |
맥스. 밸브 핸들 두께 | 5" |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 175도 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 14.1 |
선박 폭 (cm) | 14.1 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기에 적합 | 맥스. 밸브 핸들 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SD02 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | 2.5 " | ₩ 56,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.