그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카트리지 라벨 |
색상 | 블랙 / 화이트 |
높이 | 3 / 4 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | -40도 ~ 212도 F |
폭 | 240 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 수축률 | 색상 | 높이 | 온도. 범위 | 폭 | 항목 | 롤당 라벨 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-102-427 | - | 블랙 / 화이트 | 1.25 " | -40도 ~ 158도 F | 1 / 2 " | 카트리지 라벨 | - | 비닐 | ₩ 90,877 | ||
M-119-461 | - | 블랙 / 화이트 | 1.5 " | -112도 ~ 293도 F | 3.75 " | 카트리지 라벨 | - | 자체 라미네이팅 폴리 에스터 | ₩ 115,897 | ||
M-122-461 | - | 블랙 / 화이트 | 1 / 2 " | -112도 ~ 293도 F | 1.12 " | 카트리지 라벨 | - | 자체 라미네이팅 폴리 에스터 | ₩ 150,339 | ||
M-123-461 | - | 블랙 / 화이트 | 3 / 8 " | -112도 ~ 293도 F | 1.12 " | 카트리지 라벨 | - | 자체 라미네이팅 폴리 에스터 | ₩ 150,339 | ||
M-129-461 | - | 블랙 / 화이트 | 1.5 " | -112도 ~ 293도 F | 2.25 " | 카트리지 라벨 | - | 자체 라미네이팅 폴리 에스터 | ₩ 164,843 | ||
M-11-427 | - | 블랙 / 화이트 | 1" | -40도 ~ 158도 F | 0.5 " | 카트리지 라벨 | - | 비닐 | ₩ 141,837 | ||
M-115-427 | - | 블랙 / 화이트 / 클리어 | 1.5 " | -40도 ~ 158도 F | 1.25 " | 카트리지 라벨 | 200 | 자체 라미네이팅 비닐, B-427 | ₩ 141,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.