그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 걸쇠 |
색상 | 빨간색 |
걸쇠 스타일 | 스냅 온 |
길이 | 7" |
자재 | 경질 빨간색 플라스틱 수지 / 비도 전성 |
맥스. 자물쇠의 수 | 1 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 2.79 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 자재 | 맥스. 자물쇠의 수 | 자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105720 | 빨간색 | 4.5 " | 폴리 에스테르 코팅 알루미늄 / 비 점화 | 6 | 3 / 8 " | 2.75 " | ₩ 26,757 | ||
105721 | 빨간색 | 5" | 폴리 에스터 코팅 알루미늄 | 6 | 3 / 8 " | 2.38 " | ₩ 27,475 | ||
65971 | 은 | 7.25 " | 5052 양극 처리 된 알루미늄 합금 | 6 | 5 / 16 " | 3" | ₩ 244,842 | ||
65972 | 파란색 | 7.25 " | 5052 양극 처리 된 알루미늄 합금 | 6 | 5 / 16 " | 3" | ₩ 209,912 | ||
65973 | 초록색 | 7.25 " | 5052 양극 처리 된 알루미늄 합금 | 6 | 5 / 16 " | 3" | ₩ 234,027 | ||
99668 | 주황색 | 7.25 " | 나일론 / 비도 전성 | 6 | 3 / 8 " | 1.75 " | ₩ 23,870 | ||
105719 | 빨간색 | 5" | 강철 | 6 | 3 / 8 " | 2.38 " | ₩ 29,767 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.