그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 걸쇠 |
닫힌 걸쇠 구멍 크기 | 1" |
색상 | 빨간색 |
걸쇠 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
길이 | 4.5 " |
자재 | 폴리 에스테르 코팅 알루미늄 / 비 점화 |
맥스. 자물쇠의 수 | 6 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 자재 | 맥스. 자물쇠의 수 | 자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105721 | 빨간색 | 5" | 폴리 에스터 코팅 알루미늄 | 6 | 3 / 8 " | 2.38 " | ₩ 27,282 | ||
65971 | 은 | 7.25 " | 5052 양극 처리 된 알루미늄 합금 | 6 | 5 / 16 " | 3" | ₩ 240,065 | ||
65972 | 파란색 | 7.25 " | 5052 양극 처리 된 알루미늄 합금 | 6 | 5 / 16 " | 3" | ₩ 186,445 | ||
65973 | 초록색 | 7.25 " | 5052 양극 처리 된 알루미늄 합금 | 6 | 5 / 16 " | 3" | ₩ 197,662 | ||
99668 | 주황색 | 7.25 " | 나일론 / 비도 전성 | 6 | 3 / 8 " | 1.75 " | ₩ 22,872 | ||
LH220A | 빨간색 | 7" | 경질 빨간색 플라스틱 수지 / 비도 전성 | 1 | 5 / 16 " | - | ₩ 30,117 | ||
105719 | 빨간색 | 5" | 강철 | 6 | 3 / 8 " | 2.38 " | ₩ 27,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.