그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 파란색 |
파이프 외경에 적합 | 3 "~ 6" |
높이 | 2.25 " |
범례 색상 | 백 |
마커 부착 스타일 | 자기 접착 성 |
카드 당 마커 | 2 |
자재 | 감압 성 비닐 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 37.34 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 카드 당 마커 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76507 | 노란색 | 3 "~ 6" | 2.25 " | 검정 | 2 | 7" | ₩ 25,077 | ||
76503 | 초록색 | 3 "~ 6" | 2.25 " | 백 | 2 | 7" | ₩ 25,077 | ||
93242 | 노란색 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | 1.125 " | 검정 | 4 | 7" | ₩ 25,166 | ||
93257 | 초록색 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | 1.125 " | 백 | 4 | 7" | ₩ 25,166 | ||
76505 | 빨간색 | 3 "~ 6" | 2.25 " | 백 | 2 | 7" | ₩ 25,077 | ||
93247 | 파란색 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | 1.125 " | 백 | 4 | 7" | ₩ 25,166 | ||
93252 | 빨간색 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | 1.125 " | 백 | 4 | 7" | ₩ 25,166 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.