그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 꼬리표 |
높이 | 5.75 " |
구멍 크기 | 3 / 8 " |
범례 / 배경색 | 검정, 빨강, 파랑, 흰색에 노란색 |
자재 | 라미네이트 위에 투명 폴리 에스테르가있는 헤비 듀티 비닐 |
뒷면 범례 | 경고이 물질에 노출되면 손상 될 수 있습니다. |
폭 | 3" |
그로 메트 포함 / 그로 메트 없음 | 그로멧으로 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 4.95 |
선박 길이 (cm) | 23.75 |
선박 폭 (cm) | 13.08 |
HS 코드 | 3921190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 자재 | 뒷면 범례 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105722 | 4" | 비닐 | - | 2" | 1 | ₩ 26,093 | ||
76227 | 5.75 " | 경제 폴리 에스터 | 경고이 물질에 노출되면 손상 될 수 있습니다. | 3" | 1 | ₩ 129,762 | ||
99105 | 5.75 " | 경제 폴리 에스터 | - | 3" | 1 | ₩ 183,050 | ||
99103 | 5.75 " | 경제 폴리 에스터 | - | 3" | 1 | ₩ 87,867 | ||
76229 | 5.75 " | 라미네이트 위에 투명 폴리 에스테르가있는 헤비 듀티 비닐 | 경고이 물질에 노출되면 손상 될 수 있습니다. | 3" | 1 | ₩ 181,212 | ||
76236 | 5.75 " | 라미네이트 위에 투명 폴리 에스테르가있는 헤비 듀티 비닐 | 빈 흰색 | 3" | 1 | ₩ 251,720 | ||
99111 | 5.75 " | 경제 폴리 에스터 | - | 3" | 1 | ₩ 127,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.