플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 7122-3C 파이프 마커 글리콜 리턴 Y를 3/4인치로 | AE2ZVM 5ADC6

BRADY 7122-3C 파이프 마커 글리콜 반환 Y ~ 3/4 In

재고 있음 있음
항목: AE2ZVM 모델: 7122-3C교차 참조: 5ADC6

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 25,273 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
배경색노란색
파이프 외경에 적합3/4 "이하
높이2.25 "
범례 색상검정
마커 부착 스타일자기 접착 성
카드 당 마커3
자재감압 성 비닐
2.75 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)6.22
선박 길이 (cm)1.78
선박 폭 (cm)37.59
HS 코드3919905060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델배경색파이프 외경에 적합높이범례 색상마커 부착 스타일카드 당 마커자재가격
BRADY 7122-1 파이프 마커 글리콜 리턴 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AE2ZVK 5ADC4 7122-114 "노란색2-1/2" to 7-7/8"2.25 "검정자기 접착 성1감압 성 비닐₩ 25,273
BRADY 7122-1HV 파이프 마커 글리콜 리턴 Y 8인치 이상 | AE2ZVL 5ADC5 7122-1HV24 "노란색8 "이상4"검정자기 접착 성1감압 성 비닐₩ 1,575
BRADY 7122-4 파이프 마커 글리콜 리턴 Y 3/4에서 2-3/8 In | AE2ZVN 5ADC7 7122-47"노란색3/4" to 2-3/8"1.125 "검정자기 접착 성4감압 성 비닐₩ 25,273
BRADY 4189-B 파이프 마커 글리콜 리턴 1-1/2 ~ 2-3/8 In | AE3ZPU 5GYA1 4189-B7 / 8 "노란색1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "검정스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 15,207
BRADY 4189-C 파이프 마커 글리콜 리턴 2-1/2 ~ 3-7/8 In | AE4키 5LDZ0 4189-C2"노란색2-1/2 to 3-7/8"2"검정스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 34,212
BRADY 4189-D 파이프 마커 글리콜 리턴 노란색 4~6인치 | AE4KEZ 5LDZ1 4189-D2 13 / 16 "노란색4 ~ 6 인치2 13 / 16 "검정스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 29,575
BRADY 4189-F 파이프 마커 글리콜 리턴 Y 6에서 7-7/8 In | AE4규 5LFV2 4189-F8"노란색6 인치 ~ 7-7 / 8 인치8"검정스트랩 - 온1인쇄 된 플라스틱 시트₩ 31,167

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 7122-3C 파이프 마커 글리콜 반환 Y ~ 3/4 In
₩ 25,273 /단위