BRADY 파이프 마커, 글리콜 리턴
필터
스타일 | 모델 | 폭 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4201-D | - | 갈색 | 4 ~ 6 인치 | - | 백 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 30,187 | |
A | 4201-A | - | 갈색 | 3/4 to 1-3/8" | - | 백 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 30,138 | |
A | 4201-C | - | 갈색 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 백 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 27,912 | |
A | 4201-B | - | 갈색 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 백 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 36,000 | |
B | 4189-D | 2 13 / 16 " | 노란색 | 4 ~ 6 인치 | 2 13 / 16 " | 검정 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 29,837 | |
B | 4189-C | 2" | 노란색 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 검정 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 28,909 | |
C | 7122-3C | 2.75 " | 노란색 | 3/4 "이하 | 2.25 " | 검정 | 자기 접착 성 | 3 | 감압 성 비닐 | ₩ 25,273 | |
D | 7122-4 | 7" | 노란색 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 검정 | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | ₩ 25,273 | |
B | 4189-B | 7 / 8 " | 노란색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | 검정 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 37,140 | |
E | 4189-F | 8" | 노란색 | 6 인치 ~ 7-7 / 8 인치 | 8" | 검정 | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 31,220 | |
E | 4189-H | 9 5 / 16 " | 노란색 | 10 "~ 15" | 9 5 / 16 " | 검정 | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 57,190 | |
E | 4189-G | 10 " | 노란색 | 8 인치 ~ 9-7 / 8 인치 | 10 " | 검정 | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 44,572 | |
F | 7122-1 | 14 " | 노란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | ₩ 25,273 | |
F | 7122-1HV | 24 " | 노란색 | 8 "이상 | 4" | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | ₩ 31,670 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- TIG 토치
- 페인트 마커
- 클램프 및 패스너
- 도관 및 케이블 행거
- 압축기 오일
- 가스히터 관련
- 호스 클램프
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 실험실 소모품
- 색인 생성 가능한 삽입물
- WESTWARD 매우 긴 정렬 펀치
- PARKER PFA 불소 수지 튜브
- SELLSTROM 유리판 열
- TB WOODS Dura-Flex Taper-Lock 허브
- THOMAS & BETTS 서비스 입구 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 클래스 63 IPS 제작 피팅 캡
- MARTIN SPROCKET 테이퍼 부쉬형 타이밍 풀리 XH 벨트형
- SPEEDAIRE 다목적 에어 호스
- TIMKEN 원통형 롤러 베어링, 복열