그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 빨간색 |
파이프 외경에 적합 | 10 "~ 15" |
높이 | 9 5 / 16 " |
범례 색상 | 백 |
마커 부착 스타일 | 스트랩 - 온 |
카드 당 마커 | 1 |
자재 | 인쇄 된 플라스틱 시트 |
폭 | 9 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 25.65 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5689-HPHV | 8 "이상 | 4.25 " | 스트랩 - 온 | - | 유리 섬유 플라스틱 캐리어에 라미네이트 위에 폴리 에스터 | 32 " | ₩ 58,992 | ||
5689-나 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 8" | ₩ 27,982 | ||
5689-O | - | 5" | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 8" | ₩ 22,697 | ||
4060-G | 8 인치 ~ 9-7 / 8 인치 | 10 " | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 10 " | ₩ 43,540 | ||
4060-A | 3/4 to 1-3/8" | 8" | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 8" | ₩ 13,090 | ||
4060-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 8" | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 8" | ₩ 20,440 | ||
4060-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 8" | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 8" | ₩ 37,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.