그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 잠금베이스 |
색상 | 초기화 |
맞다 | 22.0mm |
높이 | 10 / 32 " |
길이 | 2.5 " |
자재 | 플라스틱 |
맥스. 자물쇠의 수 | 1 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 5 / 16 " |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
130820 | 빨간색 | 2" | 푸시 버튼 잠금 | ₩ 58,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.