그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라벨 테이프 카트리지 |
점착제 | 가능 |
색상 | 초록색 |
라벨 유형 | 실내 / 실외 |
길이 | 100ft. |
크기 | 2.25 인치 x 100 피트 |
테이프 재질 | 비닐 필름 |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
113230 | 화이트 / 레드 | 2-1 / 4 "x 100 Ft. | 2.25 " | ₩ 741,247 | ||
113228 | 흰색 / 주황색 | 2-1 / 4 "x 100 Ft. | 2.25 " | ₩ 683,725 | ||
113227 | 흰색 / 주황색 | 3 "x 100 Ft. | 3" | ₩ 795,777 | ||
113226 | 화이트 / 옐로우 | 3 "x 100 Ft. | 3" | ₩ 814,345 | ||
113222 | 흰색 / 주황색 | 4 "x 100 Ft. | 4" | ₩ 908,302 | ||
113221 | 화이트 / 레드 | 4 "x 100 Ft. | 4" | ₩ 928,952 | ||
113220 | 화이트 / 옐로우 | 4 "x 100 Ft. | 4" | ₩ 855,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.