플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 109308 파이프 마커 30피트 높이 x 8인치 너비 비닐 | AF7AAL 20TE51

BRADY 109308 파이프 마커 30피트 높이 x 8인치 너비 비닐

재고 있음 있음
항목: AF7AAL 모델 : 109308크로스 참조: 20TE51

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 196,210 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
배경색주황색
파이프 외경에 적합크기로 자르기
높이30ft.
범례 색상검정
마커 부착 스타일자기 접착 성
카드 당 마커65
자재감압 성 비닐
8"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.58
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)11.3
선박 폭 (cm)20.96
HS 코드3919905060

제품 변형

프로덕트모델배경색파이프 외경에 적합높이마커 부착 스타일카드 당 마커자재롤 길이가격
BRADY 4339-A 파이프 마커 염산 3/4 ~ 1-3/8in | AE3ZRW 5GYG0 4339-A13 / 16 "주황색3/4 to 1-3/8"13 / 16 "스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트-₩ 11,707
BRADY 4339-B 파이프 마커 염산 1-1/2 ~ 2-3/8 | AE3ZRX 5GYG1 4339-B7 / 8 "주황색1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트-₩ 15,820
BRADY 4085-C 파이프 마커 염산 2-1/2 ~ 3-7/8 | AE4KBX 5LDP4 4085-C2"노란색2-1/2 to 3-7/8"2"스냅 온1인쇄 된 플라스틱 시트-₩ 27,597
BRADY 4085-D 파이프 마커 염산 Y 4 ~ 6 In | AE4KBY 5LDP5 4085-D2 13 / 16 "노란색4 ~ 6 인치2 13 / 16 "스냅 온1인쇄 된 플라스틱 시트-₩ 30,905
BRADY 4339-C 파이프 마커 염산 2-1/2 ~ 3-7/8 | AE4KHZ 5LEF0 4339-C2"주황색2-1/2 to 3-7/8"2"스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트-₩ 27,597
BRADY 4339-D 파이프 마커 염산 주황색 4~6인치 | AE4KJA 5LEF1 4339-D2 13 / 16 "주황색4 ~ 6 인치2 13 / 16 "스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트-₩ 30,905
BRADY 4085-G 파이프 마커 염산 8에서 9-7/8 In | AE4KTK 5LFC5 4085-G10 "노란색8 인치 ~ 9-7 / 8 인치10 "스트랩 - 온1인쇄 된 플라스틱 시트-₩ 45,185

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 109308 파이프 마커 30피트 높이 x 8인치 너비 비닐
₩ 196,210 /단위