그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | 주석 |
목록 번호 | 303 |
자재 | VC-10 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2.375 " |
피치 | 24 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.194 " |
크기 | #10 |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 7 / 8 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1762305 | UNF | 3 | 3.593 | 18 | H3 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ₩ 157,745 | |
1732205 | UNC | 3 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ₩ 44,537 | |
1732305 | UNC | 3 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ₩ 47,215 | |
1732505 | UNF | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ₩ 42,682 | |
1732605 | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 52,342 | |
1732705 | UNF | 3 | 2.5 " | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 52,377 | |
1732805 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 60,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.