BRADLEY LK242472GHM-203 오픈 프론트 기어 로커 W 24 D 24 블루
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오픈 프론트 기어 로커 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 딥 블루 |
마감재 | 무광택 질감 |
핸들 타입 | ADA 준수 성형 플라스틱 |
개구 부당 후크 | (4) 단일 프롱 |
잠금 유형 | 표준 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (1) 와이드 |
자재 | 30 % Pre-Consumer 재활용 HDPE 플라스틱 |
오프닝 깊이 | 19 " |
오프닝 높이 | 54 " |
개방 폭 | 19 " |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 폭 | 24 " |
층 | 한 |
UPC | 084241017799 |
선박 중량 (kg) | 63 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403708031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 오프닝 깊이 | 개방 폭 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK362472GHM-202 | 베이지색 | 19 " | 31 " | 24 " | 36 " | ₩ 2,997,260 | RFQ
| |
LK362472GHM-203 | 딥 블루 | 19 " | 31 " | 24 " | 36 " | ₩ 2,997,260 | RFQ
| |
LK362472GHM-200 | 회색 | 19 " | 31 " | 24 " | 36 " | ₩ 2,997,260 | RFQ
| |
LK362172GHM-202 | 베이지색 | 16 " | 31 " | 21 " | 36 " | ₩ 2,866,937 | RFQ
| |
LK362172GHM-203 | 딥 블루 | 16 " | 31 " | 21 " | 36 " | ₩ 2,866,937 | RFQ
| |
LK362172GHM-200 | 회색 | 16 " | 31 " | 21 " | 36 " | ₩ 2,866,937 | RFQ
| |
LK361872GHM-202 | 베이지색 | 13 " | 31 " | 18 " | 36 " | ₩ 2,871,820 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.