그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 셋 |
케이블 길이 | 2m |
끝 1 핀 수 | 5 |
끝 1 스레드 | M8 |
끝 2 연결 유형 | 나선 |
IP 등급 | 67,68 |
자켓 색상 | 노란색 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 3 |
NEMA 평가 | 6P |
도체 수 | 5 |
온도. 범위 | -4도 ~ 221도 F |
UPC | 818273065301 |
와이어 크기 | 24 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | MX |
모델 | 끝 1 핀 수 | IP 등급 | 맥스. 암페어 | 도체 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
403001A10M020 | 3 | 67 | 4 | 3 | ₩ 30,100 | |
403007A10M020 | 3 | 67,68 | 4 | 3 | ₩ 32,357 | |
404001A10M020 | 4 | 67,68 | 4 | 4 | ₩ 40,862 | |
404006A10M020 | 4 | 67,68 | 4 | 4 | ₩ 37,187 | |
405000A10M020 | 5 | 67,68 | 3 | 5 | ₩ 48,440 | |
405007A10M020 | 5 | 67,68 | 3 | 5 | ₩ 53,812 | |
403000A10M020 | 3 | 67,68 | 4 | 3 | ₩ 29,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.