그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 셋 |
케이블 길이 | 12ft. |
끝 1 핀 수 | 4 |
끝 1 스레드 | 7 / 8-16 |
끝 2 연결 유형 | 나선 |
IP 등급 | 67,68 |
자켓 색상 | 노란색 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 10 |
맥스. 전압 | 600VAC/DC |
NEMA 평가 | 6P |
도체 수 | 4 |
온도. 범위 | -4도 ~ 221도 F |
와이어 크기 | 16 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 끝 1 핀 수 | 맥스. 암페어 | 맥스. 전압 | 도체 수 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102000A01F120 | 2 | 13 | 600VAC/DC | 2 | 16 AWG | ₩ 78,260 | ||
102002A01F120 | 2 | 13 | 600VAC/DC | 2 | 16 AWG | ₩ 78,032 | ||
106000A01F120 | 6 | 8 | 600VAC/DC | 6 | 16 AWG | ₩ 141,820 | ||
106002A01F120 | 6 | 8 | 600VAC/DC | 6 | 16 AWG | ₩ 201,110 | ||
207000A01F120 | 7 | 8 | 600VAC/DC | 7 | 16 AWG | ₩ 211,452 | ||
207002A01F120 | 7 | 8 | 600VAC/DC | 7 | 16 AWG | ₩ 214,550 | ||
208002A01F120 | 8 | 7 | 600VAC/DC | 8 | 16 AWG | ₩ 236,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.