그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 |
동등한 십진수 | 0.4375 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 포인트 | 118 학위 |
마감재 | 밝은 마무리 |
플루트 길이 | 2.875 " |
학년 | 범용 |
자재 | 초경 강 |
전체 길이 | 4.5 " |
포인트 각도 | 118 학위 |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
크기 | 7 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | CN |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5TVX8 | 0.0625 | 분수 인치 | 7 / 8 " | 1.875 " | 1 / 16 " | ₩ 12,985 | |
5TVY0 | - | - | 1.25 " | 2.25 " | 3 / 32 " | ₩ 22,365 | |
5TVY1 | 0.1094 | 분수 인치 | 1.5 " | 2.625 " | 7 / 64 " | ₩ 23,222 | |
5TVY2 | 0.1250 | 분수 인치 | 1.25 " | 2.25 " | 1 / 8 " | ₩ 36,295 | |
5TVY4 | 0.1562 | 분수 인치 | 1.375 " | 2.5 " | 5 / 32 " | ₩ 36,820 | |
5TVY5 | - | - | 1.375 " | 2.75 " | 11/64 | ₩ 46,305 | |
5VPA1 | 0.1875 | 분수 인치 | 1.625 " | 2.25 " | 3 / 16 " | ₩ 50,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.