그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오일 함침 스파이더 인서트 |
커플 링 크기 | FC30 |
100RPM에서 HP 등급 | 5.1 |
300RPM에서 HP 등급 | 15.2 |
50RPM에서 HP 등급 | 2.5 |
690RPM에서 HP 등급 | 35.0 |
최대. 토크 | 3200파운드 |
제품 데이터 시트 | 보스턴-기어-j100.pdf |
서비스 가능한 온도. 범위 (F) | 60까지 250 |
샤프트 직경 범위 (In.) | 1에서 1-5 / 8 |
타입 | 보스 브론즈 |
UPC | 781711080726 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7419995050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.