항목 | 오일 함침 스파이더 인서트 |
커플 링 크기 | FC15 |
100RPM에서 HP 등급 | 0.8 |
1150RPM에서 HP 등급 | 9.1 |
1750RPM에서 HP 등급 | 13.9 |
300RPM에서 HP 등급 | 2.4 |
50RPM에서 HP 등급 | 0.40 |
690RPM에서 HP 등급 | 5.5 |
870RPM에서 HP 등급 | 6.9 |
최대. 토크 | 500파운드 |
제품 데이터 시트 | 보스턴-기어-j100.pdf |
서비스 가능한 온도. 범위 (F) | 60까지 250 |
샤프트 직경 범위 (In.) | 1 / 2-7 / 8 |
타입 | 보스 브론즈 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7419995050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.