플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BOSTON GEAR F713-30-B5-G 감속기 C면 56c 30 1 | AB2BWE 1L271

BOSTON GEAR F713-30-B5-G 감속기 C면 56c 30 1

재고 있음 있음
항목: AB2BWE 모델: F713-30-B5-G크로스 참조: 1L271

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,293,005 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목감속기
BaseOptional
베어링스테이퍼 롤러
보어 직경.5 / 8 "
Dutyㅁㄴㅇㄹ
마감재 분말 에폭시 페인트
Frame56C
기어 소재강화 및 연마 된 강철
기어 타입벌레
주택 자재주철
입력 RPM1750
윤활제/루브리컨트클루버신스 UH1 6-460
맥스. 입력 HP0.25
맥스. 출력 토크208 인치-파운드
최대. 토크208 인치-파운드
설치모든 위치
공칭 출력 RPM58
공칭 비율30:1
단계 수1
출력축 직경5 / 8 "
출력 샤프트 높이1.75 "
출력 토크 @ 1/3 HP208 인치-파운드
출력 토크 @ 1/4 HP132 인치-파운드
출력 토크 @ 1/40 HP3600
오버행 부하200의 파운드
피니언 재질경화 강
회전전진 / 가역
씰 타입더블 립
샤프트 방향직각
단일 / 이중 출력단일 출력
솔리드 / 중공 출력 샤프트고체
감속기 유형C- 페이스
웜 중심 거리1.33 "
웜기어 재질브론즈

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.95
선박 높이 (cm)17.78
선박 길이 (cm)22.86
선박 폭 (cm)22.86
HS 코드8483405010
원산지US

제품 변형

프로덕트모델공칭 출력 RPM보어 직경.Duty공칭 비율출력축 직경출력 샤프트 높이출력 토크 @ 1 HP출력 토크 @ 1.5 HP가격
BOSTON GEAR F710-50-B4-G 감속기 C-페이스 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "ㅁㄴㅇㄹ50:11 / 2 "1 5 / 16 "--₩ 1,161,370
BOSTON GEAR F710-40-B4-G 감속기 C-페이스 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "ㅁㄴㅇㄹ40:11 / 2 "1 5 / 16 "--₩ 1,131,025
BOSTON GEAR F710-30-B4-G 감속기 C-페이스 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "ㅁㄴㅇㄹ30:11 / 2 "1 5 / 16 "--₩ 1,180,935
BOSTON GEAR F710-20-B4-G 감속기 C-페이스 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "ㅁㄴㅇㄹ20:11 / 2 "1 5 / 16 "--₩ 1,161,370
BOSTON GEAR F710-15-B4-G 감속기 C-페이스 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "ㅁㄴㅇㄹ15:11 / 2 "1 5 / 16 "--₩ 1,213,590
BOSTON GEAR F710-10-B4-G 감속기 C-페이스 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "ㅁㄴㅇㄹ10:11 / 2 "1 5 / 16 "--₩ 1,180,935
BOSTON GEAR F710-5-B4-G 감속기 C-페이스 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "ㅁㄴㅇㄹ5:11 / 2 "1 5 / 16 "--₩ 1,180,935

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BOSTON GEAR F713-30-B5-G 감속기 C면 56c 30 1
₩ 1,293,005 /단위