그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로트 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | MNPT |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
설치 | 칸막이 |
로드 길이 | 2" |
로드 스레드 | 1 / 4 "-20 |
크기 | 3 / 4 " |
밸브 흐름-흐름 (1) | 32.5gpm |
밸브 흐름-흐름 (2) | 40gpm |
밸브 흐름-압력 (1) | 65의 PSI |
밸브 흐름-압력 (2) | 85의 PSI |
밸브 재질 | 황동 |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
R700L-1 / 2 | 125의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 91,542 | ||
R700-1 / 2 | - | - | ₩ 107,257 | ||
R700-3 / 4 | - | - | ₩ 144,287 | ||
R700L-3 / 8 | - | - | ₩ 90,457 | ||
R605T-1-1/2 | - | - | ₩ 246,365 | ||
R605T-1-1/4 | - | - | ₩ 226,502 | ||
R400-1 | - | - | ₩ 105,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.